Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL TBPMANN060PGUCV PRESSURE SENSOR, 60PSI, AXIAL BARBED, Op


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2493086
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     TBPMANN060PGUCV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Nennspannung: 5 VDC
  • Versorgungsstrom: 600 mA
  • Druckmessung: Gauge
  • Betriebsdruck, max.: 60 Psi
  • Anschlusstyp: Single Axial Barbed
  • Produktpalette: -
  • Sensorausgang: Voltage
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, TBPMANN060PGUCV, 2493086, 249-3086
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,90*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 11,35*
    € 13,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.