Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL HS15 10R F RESISTOR, WIREWOUND, 10 OHM, 1%, AXIAL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2478471
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS15 10R F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 15 w
drahtwiderstand
arcol drahtwiderstand
Nennleistung: 15 W
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • Produktlänge: 19.9 mm
  • Produktpalette: HS Series
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Widerstandstyp: High Power
  • Widerstandsmontage: Panel Mount
  • Widerstand: 10 ohm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Produktbreite: 21 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Widerstandsanschlüsse: Solder Lug
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Nennspannung: 265 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, ARCOL, HS15 10R F, 2478471, 247-8471
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    200
    € 25,00*
    ab € 2,10*
    € 2,68*
    1 Tag
    18
    1
    € 5,95*
    ab € 2,27*
    € 3,93*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 536,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.