Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOL HS10 25R F RESISTOR, WIREWOUND, 25OHM, 1%, AXIAL, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2478456
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS10 25R F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 10w
drahtwiderstand
arcol drahtwiderstand
Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Widerstandsanschlüsse: Solder Lug
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Widerstand: 25 ohm
  • Nennleistung: 10 W
  • Produktbreite: 16.5 mm
  • Nennspannung: 160 V
  • Qualifikation: MIL-PRF-18546
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Widerstandstyp: High Power
  • Produkthöhe: 8.8 mm
  • Produktpalette: HS Series
  • Produktlänge: 15.9 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Widerstandsmontage: Panel Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, ARCOL, HS10 25R F, 2478456, 247-8456
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,06*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.