Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL ADVANCED SENSORS T6613-5KF SENSOR, CO2 SENSOR, 0-5000PPM, Particle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2472287
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     T6613-5KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
amphenol co2 sensor
SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Partikelanzahl, max.: 5000 ppm
  • Abtastmethode: Flow Through
  • Gas: Carbon Dioxide
  • Produktpalette: 6613 Series
  • Genauigkeit: 5 %
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: co2 sensor, Gassensoren, Sensoren, Umgebungssensoren, Wandler, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, T6613-5KF, 2472287, 247-2287
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 93,60*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 106,89*
    € 127,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 104,87*
    € 124,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 100,38*
    € 119,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 97,39*
    € 115,89
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 93,60*
    € 111,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.