Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP GCLP09M09F D SUB ADAPTER, 9 POSITION, PLUG-RECEPTAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2471284
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     GCLP09M09F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Receptacle
  • Kontaktüberzug: -
  • Produktpalette: GCLP Series
  • D-Sub-Steckverbinder B: Standard D Sub
  • Kontaktmaterial: -
  • Zielpositionen: 9 -polig
  • Ausgangspositionen: 9 -polig
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • D-Sub-Steckverbinder A: Standard D Sub
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub-Adapter, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, NORCOMP, GCLP09M09F, 2471284, 247-1284
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,44*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.