Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP GCHDLP44M44F HD D SUB ADAPTER, 44 POSITION, PLUG-RECE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2471278
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     GCHDLP44M44F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Kontaktüberzug: -
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug
  • Ausgangspositionen: 44 -polig
  • Kontaktmaterial: -
  • Zielpositionen: 44 -polig
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Receptacle
  • D-Sub-Steckverbinder B: High Density D Sub
  • Produktpalette: GCLP Series
  • D-Sub-Steckverbinder A: High Density D Sub
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub-Adapter, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, NORCOMP, GCHDLP44M44F, 2471278, 247-1278
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,64*
      
    Preis gilt ab 25.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 50 Stück
    € 20,45*
    € 24,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,71*
    € 21,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 14,64*
    € 17,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.