Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 1-1825059-3 DIP SWITCH, 4 POSITION, SPST, FLUSH SLID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2469917
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1825059-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
Produktpalette: -
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Anzahl der Schaltkreise: 4 Schaltkreis(e)
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schaltertyp: DIP Unsealed
  • Schalterbetätiger: Slide
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, dip-schalter schieber, smd schalter, Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, 1-1825059-3, 2469917, 246-9917
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,77*
    € 1,75*
    2 Tage
    105
    € 5,95*
    ab € 1,11*
    € 1,82*
    1 Tag
    4694
    € 14,99*
    ab € 0,902*
    € 1,84*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,877*
    € 1,85*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,247*
    € 1,48393
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,227*
    € 1,46013
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,877*
    € 1,04363
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Omron
    A6S-4102-H
    ab € 0,86*
    Ähnlich
    Omron
    A6S-4104-H
    ab € 0,76*
    Ähnlich
    Omron
    A6SN-4101
    ab € 0,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.