Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 060-0743-03TJG SENSOR, PRESSURE, 3000PSI, 1/4 Zoll-18 NPT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2460941
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     060-0743-03TJG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Nennspannung: -
  • Betriebsdruck, max.: 3000 Psi
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsstrom: -
  • Sensorausgang: Voltage / Current
  • Druckmessung: Gauge
  • Anschlusstyp: 1/4 Zoll - 18 NPT
  • Produktpalette: Model TJE
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, 060-0743-03TJG, 2460941, 246-0941
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.413,55*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.732,07*
    € 2.061,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.706,27*
    € 2.030,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.580,79*
    € 1.881,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.507,49*
    € 1.793,91
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1.450,02*
    € 1.725,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1.422,31*
    € 1.692,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.413,55*
    € 1.682,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.