Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 060-0743-11TJG SENSOR, PRESSURE, 10000PSI, 1/4 Zoll-18 NPT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2460934
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     060-0743-11TJG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Anschlusstyp: 1/4 Zoll - 18 NPT
  • Betriebsdruck, max.: 10000 Psi
  • Produktpalette: Model TJE
  • Versorgungsstrom: -
  • Sensorausgang: Voltage / Current
  • Druckmessung: Gauge
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, 060-0743-11TJG, 2460934, 246-0934
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.539,51*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.646,48*
    € 1.959,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.632,83*
    € 1.943,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.584,43*
    € 1.885,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.554,92*
    € 1.850,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.539,51*
    € 1.832,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.