Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 060-N780-04 SENSOR, PRESSURE, 250PSI, 1 PORT, G 1/4,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2460919
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     060-N780-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Betriebsdruck, max.: 250 Psi
  • Versorgungsstrom: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktpalette: IP Series
  • Druckmessung: Gauge
  • Sensorausgang: Current
  • Nennspannung: 30 VDC
  • Anschlusstyp: G1/4
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, honeywell drucksensor, differenzdrucksensor, Drucksensoren, messumformer, Sensoren, Wandler, HONEYWELL, 060-N780-04, 2460919, 246-0919
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 281,48*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 323,70*
    € 385,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 312,72*
    € 372,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 289,70*
    € 344,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 285,70*
    € 339,98
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 281,48*
    € 334,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.