Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRR1208-560YL INDUCTOR, SHIELDED, 56UH, 2.8A, SMD, Ind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2459863
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR1208-560YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Widerstand, max.: 0.11 ohm
  • Produkthöhe: 8.5 mm
  • Sättigungsstrom (Isat): 2.8 A
  • Bauart der Induktivität: Shielded
  • Induktivität: 56 µH
  • Produktbreite: 12.7 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 15%
  • Produktpalette: SRR1208 Series
  • RMS-Strom Irms: 2 A
  • Produktlänge: 12.7 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, speicherdrossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRR1208-560YL, 2459863, 245-9863
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,705*
      
    Preis gilt ab 400.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 800 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 400000 Stück
    € 0,705*
    € 0,83895
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    SRR1280-560M
    ab € 0,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.