Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SA105C103KAR CERAMIC CAPACITOR 0.01UF 50V, X7R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2459467
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SA105C103KAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Produkthöhe: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktpalette: SpinGuard SA Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Produktlänge: 4.32 mm
  • Produktbreite: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktdurchmesser: 2.54 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kondensatoranschlüsse: Axial Leaded
  • Anschlussabstand: 25.4 mm
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 10nf 50v, axial kondensator, axial kondensator 0,01 µf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, SA105C103KAR, 2459467, 245-9467
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,167*
      
    Preis gilt ab 22.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 22.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.