Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 792XDXC-24D RELAY, 4PDT, 250VAC, 28VDC, 6A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2452287
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     792XDXC-24D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Kontaktstrom: 6 A
  • Spulenwiderstand: 640 ohm
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: -
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Relaismontage: Socket
  • Produktpalette: 792 Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 792XDXC-24D, 2452287, 245-2287
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,96*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 19,01*
    € 22,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,87*
    € 22,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,14*
    € 21,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,54*
    € 18,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 13,96*
    € 16,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.