Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAMCO WL-B05I03L0300 LED LIGHT BAR, 337MM, WARM WHITE, Light


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2452241
Hersteller:
     WAMCO
Herst.-Nr.:
     WL-B05I03L0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächen-LED
flächen led
Länge der LED-Leiste: 337 mm
  • Lichtfarbe: Warm White
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Lumenpaket: 230 lm
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • Nennleistung: 2.9 W
  • Produktpalette: -
  • IP-Schutzart: IP65
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Beleuchtung, LED-Leisten, WAMCO, WL-B05I03L0300, 2452241, 245-2241
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,36*
      
    Preis gilt ab 2.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 38,40*
    € 45,70
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 37,97*
    € 45,18
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 37,43*
    € 44,54
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 37,36*
    € 44,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.