Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 788XBXRC1-12D RELAY, DPDT, 277VAC, 30VDC, 10A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2451254
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     788XBXRC1-12D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Relaismontage: Socket
  • Spulentyp: -
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • SVHC: To Be Advised
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Spulenwiderstand: 120 ohm
  • Kontaktstrom: 10 A
  • Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Produktpalette: 788 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 788XBXRC1-12D, 2451254, 245-1254
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,19*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 30,91*
    € 36,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,76*
    € 34,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,40*
    € 33,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,22*
    € 32,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,48*
    € 31,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 25,09*
    € 29,86
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 23,19*
    € 27,60
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    70-788EL11-1
    ab € 9,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.