Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-ISA095V1 EVALUATION BOARD, STEP-DOWN REGULATOR, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2423955
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ISA095V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Lieferumfang des Kits: Eval Board ST1S14
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: Step Down Regulator
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kit-Anwendungsbereich: Power Management - Voltage Regulator
  • Prozessorkern: ST1S14
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, STMICROELECTRONICS, STEVAL-ISA095V1, 2423955, 242-3955
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 51,57*
      
    Preis gilt ab 6.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 13 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 13 Stück
    € 58,39*
    € 69,48
    pro Stück
    ab 26 Stück
    € 56,69*
    € 67,46
    pro Stück
    ab 65 Stück
    € 54,44*
    € 64,78
    pro Stück
    ab 130 Stück
    € 53,25*
    € 63,37
    pro Stück
    ab 6500 Stück
    € 51,57*
    € 61,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.