Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-IFP019V1 Silicon Manufacturer:STMicroelectronics,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2423927
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-IFP019V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Unterart Anwendung: Solid State Relay
  • Prozessorkern: VNI4140K-32
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kit-Anwendungsbereich: Power Management
  • Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: Eval Board VNI4140K-32
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, STMICROELECTRONICS, STEVAL-IFP019V1, 2423927, 242-3927
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 73,88*
      
    Preis gilt ab 4.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 9 Stück
    € 81,02*
    € 96,41
    pro Stück
    ab 18 Stück
    € 80,11*
    € 95,33
    pro Stück
    ab 45 Stück
    € 76,79*
    € 91,38
    pro Stück
    ab 90 Stück
    € 75,30*
    € 89,61
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 73,88*
    € 87,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.