Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AC162064 Features:MPLAB ICD 64/80/100P TQFP Heade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2423092
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC162064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Prozessorkern: -
  • Lieferumfang des Kits: Header Interface
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Bits: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorserie: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Embedded-Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Hauptplattform, Kits, MICROCHIP, AC162064, 2423092, 242-3092
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 60,71*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,45*
    € 93,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,73*
    € 92,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,27*
    € 90,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,44*
    € 86,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 60,71*
    € 72,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.