Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY QUP6BK CALIBRATION LABELS, WRAP-AROUND, VINYL,


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2422395
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     QUP6BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Kabelmarkierungen
Maße Kabelmarkierung: 76.2mm x 25.4mm
  • Markierungsfarbe: Black, White
  • Produktpalette: Q-CEE Series
  • Markierungsmaterial: Vinyl
  • Markierungstyp: Self Laminating
  • Farbe der Beschriftung: -
  • Beschriftung: CAL / ID# / BY / DATE / DUE
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,09*
      
    Preis gilt ab 5.000 Pakete
    1 Paket enthält 60 Stück (ab € 0,28484* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Pakete
    € 24,39*
    € 29,02
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 23,53*
    € 28,00
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 22,14*
    € 26,35
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 18,76*
    € 22,32
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 17,09*
    € 20,34
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.