Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEMS SENSORS 142700 SENSOR, LIQUID LEVEL, -17.8C TO 80C, Sen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2419850
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     142700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigkeitsniveaurelais
Flüssigkeitsrelais
Füllstandrelais
Niveaumessrelais
Sensorausgang: Open Collector
  • Ausgangsstrom: 40 mA
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Ansprechzeit: -
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 28 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Niveaurelais, niveaurelais, Flüssigkeiten, Füllstandsensoren, Füllstandssensoren, Optische, Sensoren, Wandler, GEMS SENSORS, 142700, 2419850, 241-9850
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 57,88*
    € 77,43*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 204,25*
    € 283,72*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 283,72*
    € 337,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 261,08*
    € 310,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 233,91*
    € 278,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 218,26*
    € 259,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 204,25*
    € 243,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.