Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEMS SENSORS 225100 ULTRASONIC SENSOR, 1.25M, Sensing Range


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2419813
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     225100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor
Betriebstemperatur, min.: -35 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Erfassungsreichweite, max.: 1.25 m
  • Strahlöffnungswinkel: -
  • Produktpalette: -
  • Empfindlichkeit (dB): -
  • Außendurchmesser: 51 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Schaltfrequenz: -
  • Erfassungsreichweite, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Sonstige, Ultraschallsensoren, Wandler, GEMS SENSORS, 225100, 2419813, 241-9813
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.512,35*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.653,55*
    € 1.967,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.642,03*
    € 1.954,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.582,23*
    € 1.882,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.544,48*
    € 1.837,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.512,35*
    € 1.799,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.