Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 25SVP6R8M POLYMER ALUMINUM ELECTORLYTIC CAPACITOR,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2415080
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     25SVP6R8M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Panasonic Elko
Radial Kondensator
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD
  • Spannung (DC): 25 V
  • Produktbreite: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.08 ohm
  • Produktpalette: OS-CON SVP Series
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kondensatormontage: Surface Mount
  • Kondensatoranschlüsse: Solder
  • Produktlänge: -
  • Kapazität: 6.8 µF
  • Rippelstrom: 1.2 A
  • Produkthöhe: 5.9 mm
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: panasonic elko smd, chip kondensator, panasonic smd kondensator, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 25SVP6R8M, 2415080, 241-5080
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,599*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,639*
    € 0,76041
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,629*
    € 0,74851
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    18517
    ab € 2,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.