Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6021RT-E/OT OP AMP, 10 MHz, 7 V/uS, 250 uV, 5-SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2413823
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6021RT-E/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Rail-to-Rail: Rail - Rail Input / Output (RRIO)
  • Bauform - Verstärker: SOT-23
  • Anstiegsrate: 7 V/µs
  • Qualifikation: -
  • Eingangsoffsetspannung: 250 µV
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Anzahl der Verstärker: 1 Amplifier
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Bandbreite: 10 MHz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Verstärkertyp: Low Noise
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 10 MHz
  • IC-Montage: Surface Mount
  • Spannungsanstieg: 7 V/µs
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Versorgungsspannung: 2.5V to 5.5V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, operationsverstärker sot-23, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP6021RT-E/OT, 2413823, 241-3823
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 1,12*
    € 1,42*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,24*
    € 2,41*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 4.260,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SCS
    1001218
    ab € 48,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.