Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUSUMU RG1005P-104-B-T5 RES, THIN FILM, 100K, 0.1%, 0.063W, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2411758
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     RG1005P-104-B-T5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandstyp: Sulfur Resistant
  • Nennspannung: 25 V
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstand: 100 kohm
  • Nennleistung: 63 mW
  • Produktpalette: RG Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [1005 Metric]
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, SUSUMU, RG1005P-104-B-T5, 2411758, 241-1758
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0735*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0871*
    € 0,10365
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0863*
    € 0,1027
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0789*
    € 0,09389
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0761*
    € 0,09056
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0735*
    € 0,08747
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,92*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 109,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.