Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: OVSA1GBC2R8 LED, GREEN, 1.8CD, 535NM, FULL REEL, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2411713
Hersteller:
     TT Electronics
Herst.-Nr.:
     OVSA1GBC2R8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led 3,6v
Durchlassstrom If: 30 mA
  • LED-Farbe: Green
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Lichtstärke: 1.8 cd
  • Linsenform: Round
  • Wellenlänge, typ.: 535 nm
  • Durchlassspannung: 3.6 V
  • LED-Bauform: PLCC-4
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 5A - 24 hours
  • LED-Montage: SMD
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, TT ELECTRONICS / OPTEK TECHNOLOGY, OVSA1GBC2R8, 2411713, 241-1713
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    2000
    € 25,00*
    ab € 0,378*
    € 0,468*
    48 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,391*
    € 0,83*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 936,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.