Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NC7S08P5X. IC, SINGLE AND GATE, 2I/P, SC-70-5, FULL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2410115
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NC7S08P5X.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
on semiconductor and gate
Ausgangsstrom: 2.6 mA
  • Bauform - Logikbaustein: SC-70
  • Logik-IC-Familie: 7S
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Without Schmitt Trigger Input
  • Produktpalette: 7S08
  • Anzahl von Elementen: Single
  • Anzahl der Eingänge: 2 Inputs
  • Logikfunktion: AND Gate
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: and gate, Gates, Halbleiter, ICs, Inverter, Logik-ICs, ONSEMI, NC7S08P5X., 2410115, 241-0115
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    3000
    € 25,00*
    ab € 0,0354*
    € 0,0675*
    1 Tag
    9030
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0308*
    € 0,4725*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0675*
    € 0,08033
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0662*
    € 0,07878
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0541*
    € 0,06438
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0468*
    € 0,05569
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,0455*
    € 0,05415
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0443*
    € 0,05272
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0354*
    € 0,04213
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 202,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE901
    ab € 3,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.