Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C412C104K5R5TATR MLCC CAPACITOR, 0.1UF, 50V, X7R, 10%, TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2410091
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C412C104K5R5TATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensatoranschlüsse: Axial Leaded
  • Anschlussabstand: -
  • Produktpalette: Aximax, 400 Series
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produkthöhe: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: X7R
  • Spannung (DC): 50 V
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 4.32 mm
  • Produktdurchmesser: 3.05 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 50v, axial kondensator, kemet keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C412C104K5R5TATR, 2410091, 241-0091
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0359*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,0664*
    € 0,07902
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0571*
    € 0,06795
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0512*
    € 0,06093
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0475*
    € 0,05653
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,04*
    € 0,0476
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0386*
    € 0,04593
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0359*
    € 0,04272
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.