Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 2191QU5-24V INDICATOR, LED PANEL MOUNT, GREEN, 24V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2409295
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     2191QU5-24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Durchlassstrom If: -
  • Montagelochdurchmesser: 7.87 mm
  • Lichtstärke: -
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: Not Rated
  • LED-Farbe: Green
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 24 v, kontrolllampe, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), 2191QU5-24V, 2409295, 240-9295
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,36*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 4,36*
    € 5,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.