Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1-2007562-5 CONNECTOR, SFP+, RECEPTACLE, 240 POSITIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2402112
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2007562-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse für Netzwerk-Transceiver-Mo...
SFP Käfig
gehäuse für netzwerk-transceiver-mo...
Steckverbindertyp: SFP+ Cage & Connector
  • Produktpalette: -
  • Anschlusskonfiguration: 2 x 6 (Stacked)
  • Kühlkörper: Without Heat Sink
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Lichtleiter: With Light Pipe
  • Steckverbindermontage: Through Hole, Press-Fit
  • Anzahl der Kontakte: 12 x 20 Contacts
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: I, O-Steckverbinder, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 1-2007562-5, 2402112, 240-2112
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 81,51*
      
    Preis gilt ab 31.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 63 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 63 Stück
    € 89,25*
    € 106,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 85,78*
    € 102,08
    pro Stück
    ab 126 Stück
    € 85,31*
    € 101,52
    pro Stück
    ab 315 Stück
    € 82,79*
    € 98,52
    pro Stück
    ab 630 Stück
    € 81,56*
    € 97,06
    pro Stück
    ab 31500 Stück
    € 81,51*
    € 97,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.