Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC LB1P-2T04PW. PANEL MOUNT INDICATOR, LED, 16MM, WHITE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2399840
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LB1P-2T04PW.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Produktpalette: LB Series
  • Durchlassstrom If: 16 mA
  • Montagelochdurchmesser: 16 mm
  • Lichtstärke: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • LED-Farbe: White
  • Betriebsspannung: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte 24v weiß, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Anzeigen, Displays, Einbauleuchten, Einfarbige, Fassungen, LED-Leuchten, Linsen, Optoelektronik, IDEC, LB1P-2T04PW., 2399840, 239-9840
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,64*
    € 21,84*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 16,54*
    € 31,06*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,06*
    € 36,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,04*
    € 35,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,02*
    € 30,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,48*
    € 29,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,76*
    € 28,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,12*
    € 27,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,82*
    € 23,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,54*
    € 19,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.