Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MMZ1608A252BTA00 FERRITE BEAD, 0.8OHM, 200MA, 0603, Ferri


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2392863
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1608A252BTA00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ferritperlen
SMD Ferrit
drosselspule tdk
Produktpalette: MMZ Series
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • DC-Widerstand, max.: 0.8 ohm
  • Impedanz: 2.5 kohm
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [1608 Metric]
  • Ferritmontage: SMD
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • DC-Nennstrom: 200 mA
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: smd ferrit, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MMZ1608A252BTA00, 2392863, 239-2863
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    € 5,90*
    ab € 0,0138*
    € 0,0199*
    48 Tage
    nicht lagernd
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0174*
    € 0,027*
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,0203*
    € 0,0294*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,03*
    € 0,153*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1049*
    € 0,12483
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0745*
    € 0,08866
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0509*
    € 0,06057
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0478*
    € 0,05688
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0432*
    € 0,05141
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0411*
    € 0,04891
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,03*
    € 0,0357
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.