Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3224X-1-502E TRIMMER POTENTIOMETER, 5KOHM, 10%, 12TUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2371808
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3224X-1-502E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Produktbreite: 3.5 mm
  • Potentiometermontage: Surface Mount
  • Element-Material: Cermet
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: 3224 Series
  • Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en)
  • Produktlänge: 4.8 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Qualifikation: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • MSL: -
  • Produkthöhe: 5.1 mm
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 4 mm Square
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • SVHC: Lead
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3224X-1-502E, 2371808, 237-1808
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 2,86*
    € 3,57*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    200
    € 25,00*
    ab € 2,98*
    € 3,70*
    1 Tag
    81
    1
    € 5,95*
    ab € 3,39*
    € 6,15*
    1 Tag
    9
    1
    € 14,99*
    ab € 1,93*
    € 6,40*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 740,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    M70Y100KB25
    ab € 6,12*
    Ähnlich
    Vishay
    TSM4YL502KR05
    ab € 4,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.