Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR1206-FX-3300ELF. RES, THICK FILM, 330R, 1%, 0.25W, 1206,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2371796
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR1206-FX-3300ELF.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Qualifikation: -
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Produktpalette: CR Series
  • Nennleistung: 250 mW
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Nennspannung: 200 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 330 ohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [3216 Metric]
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR1206-FX-3300ELF., 2371796, 237-1796
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5000
    € 25,00*
    ab € 0,00587*
    € 0,00849*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0147*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0102*
    € 0,0167*
    1 Tag
    6527
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00828*
    € 0,0278*
    1000
    € 4,00*
    ab € 0,04*
    € 0,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00849*
    € 0,0101
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00587*
    € 0,00699
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 42,45* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW1206330RFKEA
    ab € 0,0102*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC1206S4F3300T5E
    ab € 0,00873*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X3300FTL
    ab € 0,00254*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF3300V
    ab € 0,0224*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC1206-330RFT5
    ab € 0,0176*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.