Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR1206-FX-3300ELF DICKSCHICHTWIDERSTAND 330R 1% 0.25W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2333536
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR1206-FX-3300ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 250 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 330 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR1206-FX-3300ELF, 2333536, 233-3536
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    5000
    € 25,00*
    ab € 0,00585*
    € 0,00858*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0147*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0102*
    € 0,0164*
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00786*
    € 0,02929*
    1000
    € 4,00*
    ab € 0,0203*
    € 0,0293*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02929*
    € 0,03486
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,02883*
    € 0,03431
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01684*
    € 0,02004
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01384*
    € 0,01647
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01161*
    € 0,01382
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01131*
    € 0,01346
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00786*
    € 0,00935
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2929* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW1206330RFKEA
    ab € 0,0117*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC1206S4F3300T5E
    ab € 0,00867*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR12X3300FTL
    ab € 0,00254*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ8ENF3300V
    ab € 0,0255*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC1206-330RFT5
    ab € 0,018*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.