Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0805S8F0000T5E THICK FILM RESISTOR, 0 OHM, 125mW, 1%, R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2371696
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0805S8F0000T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandsmontage: Surface Mount Device
  • Nennleistung: 125 mW
  • Nennstrom: 2 A
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Produkthöhe: 0.55 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [2012 Metric]
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MC0805S8F0000T5E, 2371696, 237-1696
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    5000
    € 25,00*
    ab € 0,00315*
    € 0,00712*
    1 Tag
    16749
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0147*
    € 0,0267*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00712*
    € 0,00847
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00621*
    € 0,00739
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00515*
    € 0,00613
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00455*
    € 0,00541
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00315*
    € 0,00375
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 35,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 352,70*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,62*
    Zubehör
    Multicomp
    MCINSERT-CHIPKIT
    ab € 6,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.