Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN TMK107B7224KA-T CERAMIC CAPACITOR 0.22UF, 25V, X7R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2371405
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     TMK107B7224KA-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [1608 Metric]
  • Spannung (DC): 25 V
  • Produktpalette: M Series
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 0.22 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Dielektrikum: X7R
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • MSL: -
  • Kondensatoranschlüsse: Wraparound
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd kondensator 025v, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, TAIYO YUDEN, TMK107B7224KA-T, 2371405, 237-1405
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0145*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,02*
    € 0,0238
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0186*
    € 0,02213
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0182*
    € 0,02166
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0176*
    € 0,02094
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,0145*
    € 0,01726
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.