Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3214J-1-103E TRIMMER POTENTIOMETER, 10KOHM, 10%, 5TUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2371284
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3214J-1-103E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Produkthöhe: 3.71 mm
  • SVHC: Lead
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Produktbreite: 4.6 mm
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennleistung: 250 mW
  • Potentiometermontage: Surface Mount
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Anzahl der Umdrehungen: 5 Umdrehung(en)
  • Produktlänge: 4.8 mm
  • MSL: -
  • Element-Material: Cermet
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 4 mm Square
  • Produktpalette: 3214 Series
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3214J-1-103E, 2371284, 237-1284
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 1,67*
    € 2,09*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    500
    € 25,00*
    ab € 1,41*
    € 2,16*
    1 Tag
    22
    1
    € 14,99*
    ab € 1,22*
    € 4,41*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,77*
    € 4,85*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.080,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.