Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SA305C224KAR CERAMIC CAPACITOR 0.22UF 50V, X7R, 10%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2370291
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     SA305C224KAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Kondensatoranschlüsse: Axial Leaded
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 7.37 mm
  • Kapazität: 0.22 µF
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produkthöhe: -
  • Qualifikation: -
  • Anschlussabstand: 25.4 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktpalette: SpinGuard SA Series
  • Produktdurchmesser: 3.81 mm
  • Dielektrikum: X7R
  • Spannung (DC): 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 50v, axial kondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, SA305C224KAR, 2370291, 237-0291
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,408*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.