Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M MW-3/16-6 -BLACK-10 PCPKS HEAT SHRINK TUBING, 0.188IN ID, PO, BLAC


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2368069
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     MW-3/16-6 -BLACK-10 PCPKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Innenseite
Kabel
Kabelmanagement
Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 1.52 mm
  • Schrumpfverhältnis: 2.5:1
  • Länge - metrisch: 152.4 mm
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.188 Zoll
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 4.75 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.06 Zoll
  • Produktpalette: MW Series
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Black
  • Länge - imperial: 6 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,34*
      
    Preis gilt ab 5.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,434* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Pakete
    € 43,85*
    € 52,18
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 40,78*
    € 48,53
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 39,78*
    € 47,34
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 34,80*
    € 41,41
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 32,34*
    € 38,48
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 29,40*
    € 34,99
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 27,55*
    € 32,78
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 25,38*
    € 30,20
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 24,34*
    € 28,96
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.