Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M EPS300-1-6-BLACK-10 PCPKS HEAT SHRINK TUBING, 1IN ID, PO, BLACK, P


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2368036
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     EPS300-1-6-BLACK-10 PCPKS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
Innenseite
Kabel
Kabelmanagement
Länge - metrisch: 152.4 mm
  • Produktpalette: EPS300 Series
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Black
  • Länge - imperial: 6 Zoll
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 25.4 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.32 Zoll
  • SVHC: To Be Advised
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 1 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 8.13 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 82,47*
    € 106,15*
    48 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 84,41*
    € 132,25*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 106,15*
    € 126,32
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 105,35*
    € 125,37
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 100,03*
    € 119,04
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 93,35*
    € 111,09
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 82,47*
    € 98,14
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 8,247* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.