Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE U024-006 COMPUTER CABLE, USB, 6FT, BLACK, Connect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2367819
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     U024-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Lightning-Kabel
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Type A Plug to Type A Receptacle
  • Mantelfarbe: Black
  • Produktpalette: -
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • Kabellänge - Metrisch: 1.8 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: USB-, EATON TRIPP LITE, U024-006, 2367819, 236-7819
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,82*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,69*
    € 6,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    U223-004-IND
    ab € 68,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.