Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE UR024-006 COMPUTER CABLE, USB, 6FT, BLACK, Connect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2367787
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     UR024-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Lightning-Kabel
Kabellänge - Metrisch: 1.8 m
  • Mantelfarbe: Black
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Reversible Type A Plug to Reversible Type A Receptacle
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: USB-, EATON TRIPP LITE, UR024-006, 2367787, 236-7787
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,77*
    € 14,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,76*
    € 12,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    U223-004-IND
    ab € 68,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.