Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE UR020-003-RA COMPUTER CABLE, USB, 3FT, BLACK, Connect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2367775
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     UR020-003-RA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Lightning-Kabel
Mantelfarbe: Black
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Reversible Type A Plug to Reversible 90° Type A Plug
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • Kabellänge - Imperial: 3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 900 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    U223-004-IND
    ab € 68,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.