Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BANNER ENGINEERING Q45ULIU64ACRQ SENSOR, ULTRASONIC, ANALOGUE O/P, Sensin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2366761
Hersteller:
     Banner Engineering
Herst.-Nr.:
     Q45ULIU64ACRQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor
Erfassungsreichweite, max.: 1.4 m
  • Schaltfrequenz: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Erfassungsreichweite, min.: 100 mm
  • Außendurchmesser: -
  • Strahlöffnungswinkel: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Produktpalette: Q45 Series
  • Empfindlichkeit (dB): -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Piezoelektrische, Sensoren, Ultraschallsensoren, Wandler, BANNER ENGINEERING, Q45ULIU64ACRQ, 2366761, 236-6761
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 655,72*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 779,29*
    € 927,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 756,66*
    € 900,43
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 742,52*
    € 883,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 693,71*
    € 825,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 677,63*
    € 806,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 655,72*
    € 780,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.