Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 92S7A22D-120 POWER RELAY, 120VAC, 30A, DPST-NO, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2366274
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     92S7A22D-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Kontaktstrom: 30 A
  • Spulenwiderstand: 4.25 kohm
  • Kontaktspannung V AC: 277 V
  • Produktpalette: 92 Series
  • Relaismontage: DIN Rail, Panel
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Spulentyp: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 92S7A22D-120, 2366274, 236-6274
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,80*
    € 48,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,93*
    € 46,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,31*
    € 43,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,13*
    € 39,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,87*
    € 36,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,64*
    € 35,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,40*
    € 33,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,37*
    € 29,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.