Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: VC18626130 LED BULB, BA9S, RED, T-3 1/4, Lamp Base


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2362539
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     VC18626130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • LED-Farbe: Red
  • Versorgungsspannung: 130 VAC
  • Lichtstärke: 360 mcd
  • Nennleistung: -
  • Wellenlänge, typ.: 630 nm
  • Nennstrom: 5 mA
  • Lampensockel: BA9s
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • Produktpalette: -
  • Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 100000 h
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: led ba9s 130v, led ba9s, ba9s 130v, Anzeigeleuchten, Beleuchtung, kleine, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), VC18626130, 2362539, 236-2539
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,04*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,07*
    € 15,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.