Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: VC1862035W3D LED BULB, BA9S, WHITE, T-3 1/4, Lamp Bas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2362530
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     VC1862035W3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Wellenlänge, typ.: -
  • Lichtstärke: 1.125 cd
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Nennstrom: 15 mA
  • Lampensockel: BA9s
  • Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 100000 h
  • Nennleistung: -
  • LED-Farbe: White
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: led 24v ba9s, led ba9s, ba9s 24v, Anzeigeleuchten, Beleuchtung, kleine, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), VC1862035W3D, 2362530, 236-2530
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,91*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.