Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: VC18606132 LED BULB, BA9S, YELLOW, T-3 1/4, Lamp Ba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2362524
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     VC18606132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Versorgungsspannung: 130 VAC
  • LED-Farbe: Yellow
  • Nennleistung: -
  • Lampensockel: BA9s
  • Nennstrom: 5 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 100000 h
  • Produktpalette: -
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • Wellenlänge, typ.: 590 nm
  • Lichtstärke: 2 cd
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: led ba9s 130v, led ba9s, ba9s 130v, Anzeigeleuchten, Beleuchtung, kleine, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), VC18606132, 2362524, 236-2524
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,27*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.