Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: VC1512135UY3 LED BULB, MIDGET GROOVE, YELLOW, Lamp Ba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2362494
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     VC1512135UY3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Sockel MG 5,7
Sockel S 5,7
led anzeigelampen 24v
Lampensockel: Midget Groove
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Nennleistung: -
  • Wellenlänge, typ.: 587 nm
  • Leuchtengröße: T-1 3/4 (5mm)
  • Durchschnittliche Lampenlebensdauer: 100000 h
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • Nennstrom: 14 mA
  • Lichtstärke: 280 mcd
  • Produktpalette: -
  • LED-Farbe: Yellow
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen, led anzeigelampe gelb, Anzeigeleuchten, Beleuchtung, kleine, Lampen, LED-Glühbirnen, Leuchtstoffröhren, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), VC1512135UY3, 2362494, 236-2494
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,70*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.