Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIVAR DC-600-102 CARD GUIDE, NYLON 6, 6INCH, Accessory Ty


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2360456
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     DC-600-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
Art des Zubehörs: Deep Channel Card Guide
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Zur Verwendung mit: 2.4mm Thickness PCB's
  • Führungsbreite: 0.25 Zoll
  • Produktpalette: DC Series
  • Führungslänge: 6 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Leiterplattenhalterungen, Racks, Schränke, BIVAR, DC-600-102, 2360456, 236-0456
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,499*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,764*
    € 0,90916
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,636*
    € 0,75684
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.